DESTORNILLADOR MANGO EN T 467 TORX HF 30X200 MM
Destornillador mango en T funcion retención y arrastre lateral
Ver información técnicaReferencias
Wera:05023378001
Rubix:799278967000
fabricante:05023378001
EAN:4013288208323

Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | torx tip size 30 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR MANGO EN T 467 TORX HF 30X200 MM
Destornillador con mango en T y arrastre lateral para TORX®
Características: recubrimiento especial de la superficie para una elevada protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Con varilla corta adicional para la transmisión de pares extremadamente elevados gracias al efecto de palanca de la varilla larga. Con mango en T de varios componentes ergonómico con hendiduras de agarre para los dedos y agujero para colgar.
Características: recubrimiento especial de la superficie para una elevada protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Con varilla corta adicional para la transmisión de pares extremadamente elevados gracias al efecto de palanca de la varilla larga. Con mango en T de varios componentes ergonómico con hendiduras de agarre para los dedos y agujero para colgar.
Cualidades
- TX 30 TORX blade
- Length 200mm
- Holding function holds screw on the screwdriver tip
- T-handle for the transmission of high tightening and loosening torque
- Ergonomic 2-component handle with finger recesses and pleasant surface feel for fatigue-free working
- Take it easy tool finder: colour-coded according to profile and size
- Additional short arm allows transmission of extremely high torques due to the leverage of the long arm
- Round chrome-plated shaft with chamfered Hex-Plus tip
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | torx tip size 30 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 248 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,21 € Sin IVA
/ unidad
22,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días