Referencias
Beta Tools:1260 4X150
Rubix:798171320000
fabricante:012600036
EAN:8014230603896

Documentos
Detalles de producto : 1260 4X150-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65,4 g |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 258 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,35 € Sin IVA
/ unidad
8,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
