JUEGOSTORNILL BATERIA SPEEDE II
Destornillador con asistencia eléctrica, speedE
Ver información técnicaReferencias
Wiha:44318
Rubix:799295761000
EAN:4010995443184





Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz2;3,5 mm |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Detalles de producto : JUEGOSTORNILL BATERIA SPEEDE II
Juego de destornilladores electrónicos VDE II speedE®, 6 piezas
Características: Gracias a la forma del mango SoftFinish® y a la función de carraca eléctrica, la speedE® reduce notablemente el esfuerzo (recomendado por médicos y terapeutas de la AGR). Con luz anular LED integrada. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900. Suministro en L- BOXX® Mini.
Aplicación: Para todos los trabajos de atornillado, mantenimiento y montaje industrial, mantenimiento y reparación de máquinas con motor, instalaciones de calefacción, aire acondicionado y sanitarias y mucho más.
Nota: Llave de carraca electrónica para atornillar al menos 3 veces más rápido que con un destornillador normal, sin reajuste. A 0,4 N-m y 1 N-m, el soporte eléctrico se desconecta automáticamente para proteger el material, y el apriete final manual de los tornillos puede realizarse con sensibilidad a mano.
Contenido del juego:
1 destornillador electrónico VDE speedE®
1 varilla intercambiable plana 3,5 mm
1 varillas intercambiables estrella SL/PZ 2
1 juego de batería de ion de litio
1 cargador de baterías
1 euroenchufe
Características: Gracias a la forma del mango SoftFinish® y a la función de carraca eléctrica, la speedE® reduce notablemente el esfuerzo (recomendado por médicos y terapeutas de la AGR). Con luz anular LED integrada. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900. Suministro en L- BOXX® Mini.
Aplicación: Para todos los trabajos de atornillado, mantenimiento y montaje industrial, mantenimiento y reparación de máquinas con motor, instalaciones de calefacción, aire acondicionado y sanitarias y mucho más.
Nota: Llave de carraca electrónica para atornillar al menos 3 veces más rápido que con un destornillador normal, sin reajuste. A 0,4 N-m y 1 N-m, el soporte eléctrico se desconecta automáticamente para proteger el material, y el apriete final manual de los tornillos puede realizarse con sensibilidad a mano.
Contenido del juego:
1 destornillador electrónico VDE speedE®
1 varilla intercambiable plana 3,5 mm
1 varillas intercambiables estrella SL/PZ 2
1 juego de batería de ion de litio
1 cargador de baterías
1 euroenchufe
Aplicaciones
La herramienta ideal para todo tipo de trabajos de atornillado, por ejemplo la instalación de tomas de corriente, trabajos en armarios eléctricos, mantenimiento y montaje industrial, mantenimiento y reparación de aparatos con motor, aparatos domésticos y electrodomésticos, montaje de ventanas y puertas, instalación de calefacción, aire acondicionado y fontanería, reparación de bicicletas, motocicletas y cortacéspedes.
Información técnica
Atributos
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz2;3,5 mm |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,13 € Sin IVA
/ unidad
274,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días