DESTORNILLADOR PH ATWPH1X100CK HOJA HEXAGONAL C/ZONA GOLPE
ATWPH.CK - Destornilladores PROTWIST® SHOCK para tornillos cruciformes Phillips®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATWPH1X100CK
Rubix:798739783000
EAN:3662424097355


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR PH ATWPH1X100CK HOJA HEXAGONAL C/ZONA GOLPE
• Inserto metálico ancho y abombado para proteger la zona de golpe, asociado a una hoja hexagonal de acero 73MO.
• Hoja hexagonal con tuerca que permite desatornillados difíciles con ayuda de una llave (salvo AW4X100CK sin tuerca).
•Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia.
•Ergonomía optimizada.
•Más resistente a la corrosión
•Marcado laser
•Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PH 1X100 SHOCK
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 209 mm |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,08 € Sin IVA
/ unidad
17,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días