Referencias
Beta Tools:1298RTX 30
Rubix:798171394000
fabricante:012980030
EAN:8014230385549


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1298RTX 30-LL MACHO CON MANGO HUELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92,4 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,85 € Sin IVA
/ unidad
21,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días