Referencias
Bahco:901T-020-150
Rubix:798211561000
EAN:7314153018243


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t20 |
| Longitud de hoja | 138 mm |
Detalles de producto : 901T-020-150
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20 |
| Longitud de hoja | 138 mm |
| Longitud | 188 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días