Referencias
Beta Tools:1242 PH3
Rubix:798171182000
fabricante:012420221
EAN:8014230497969


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1242 PH3-DESTORNILLAD. HUELLA DE CRUZ PH
Destornilladores con cabeza de acero para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 201,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 268 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,17 € Sin IVA
/ unidad
20,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días