Referencias
Beta Tools:1298RTX 25
Rubix:798171392000
fabricante:012980025
EAN:8014230385525


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1298RTX 25-LL MACHO CON MANGO HUELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60,4 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 25 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días