DESTORNILLADOR CON TRINQUETE PORTA PUNTA Y JUEGO DE 15 PUNTAS

DESTORNILLADOR DE CARRACA PROTWIST

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATCL.1PB
Rubix:799018055000
EAN:3662424105364
brand logo

Resumen técnico

Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huellamulti
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR CON TRINQUETE PORTA PUNTA Y JUEGO DE 15 PUNTAS


  • RÁPIDA: Carraca reversible para mayor velocidad
  • COMPACTA: Destornillador de bola integrado para puntos de difícil acceso
  • Empuñadura ergonómica bimaterial para un atornillado cómodo y potente.
  • Carraca de 45 dientes de alta calidad = atornillado rápido, precisión, resistencia y durabilidad.
  • Anillo de 3 posiciones: atornillar, desatornillar y bloquear (seleccionable con una sola mano).
  • Par de retorno de la hoja muy bajo.
  • Accionamiento hexagonal de 1/4".
  • Tapón utilizable como mini portapuntas para atornillar en lugares de difícil acceso.
  • Mango hueco para guardar más puntas o tornillos.
  • Mango ergonómico bimaterial para un atornillado cómodo y potente.
  • Par de retorno de la hoja muy bajo.
  • Potente adaptador magnético que mantiene la broca y el tornillo en su sitio.
  • Mini portapuntas de fijación con ranura central magnética para el cargador.
  • Incluye 2 cargadores:
  • 1 cargador con 7 puntas de atornillar + 1 punta separada: para tornillos ranurados 4 - 6,5; para tornillos Phillips® PH.1 - PH.2; para tornillos Pozidriv® PZ.1 - PZ.2; para tornillos de hexágono interior 4 - 6).
  • 1 cargador transparente que contiene 7 puntas Resistorx EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140.

Información técnica


Atributos
Huellaimpresión múltiple
Tamaño de huellamulti
Longitud de hoja100 mm
Longitud225 mm
55,01 € Sin IVA
/ unidad
66,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días