Referencias
Beta Tools:1260E 6,5
Rubix:798171328000
fabricante:012600156
EAN:8014230604022

Documentos
Detalles de producto : 1260E 6,5-DESTORNILLADOR HEX DE MANIOBRA
Destornilladores con hexágono de maniobra para tornillos con cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Tamaño de huella | 6.5 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 269 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
