Referencias
Bahco:7993S0100
Rubix:798212774000
EAN:8413345115131


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud de hoja | 16 mm |
Detalles de producto : 7993S0100
Bit size: 5 mm to 19 mm
Hexagonal socket driver
To be used with machines
High-performance alloy steel
Phosphate finish
Hexagonal socket driver
To be used with machines
High-performance alloy steel
Phosphate finish
Cualidades
1/2" Square Drive Impact Socket Drivers for Hex Head Screws Phosphate Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud de hoja | 16 mm |
| Longitud | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,31 € Sin IVA
/ unidad
46,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días