Referencias
Beta Tools:1260E 8
Rubix:798168341000
fabricante:012600157
EAN:8014230604039

Documentos
Detalles de producto : 1260E 8-DESTORNILLADOR HEX DE MANIOBRA <<DESCATALOGADO>>
Destornilladores con hexágono de maniobra para tornillos con cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 191,6 g |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 301 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada en (15) días
