Referencias
Beta Tools:1292 6X150
Rubix:798171461000
fabricante:012920021
EAN:8014230382654


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292 6X150-DESTORNILLADORES HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Cualidades
Screwdrivers for cross head Phillips® screws, chrome-plated, black tip
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 98,3 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € Sin IVA
/ unidad
15,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días