Referencias
Beta Tools:1262 4,5X80
Rubix:798168344000
fabricante:012620009
EAN:8014230604084


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1262 4,5X80-DESTORNILLADOR HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62,8 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,52 € Sin IVA
/ unidad
9,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días