Referencias
Bahco:7409F-8
Rubix:798211314000
EAN:7314153002136


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,2x7,9 mm |
| Longitud de hoja | 20.5 mm |
Detalles de producto : 7409F-8
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Cualidades
3/8" Square Drive Socket Drivers for Slotted Head Screw
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,2x7,9 mm |
| Longitud de hoja | 20.5 mm |
| Longitud | 50.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,87 € Sin IVA
/ unidad
7,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días