Referencias
Beta Tools:1298RTX 20
Rubix:798171391000
fabricante:012980020
EAN:8014230385518


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1298RTX 20-LL MACHO CON MANGO HUELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 57 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 20 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,64 € Sin IVA
/ unidad
18,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días