Referencias
Stanley:1-65-481
Rubix:798223277000
EAN:3253561654817





Detalles de producto : 1-65-481 FATMAX S/D FLARED 4X125
Descripción
Destornillador de mecánico con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® 4 X 125 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 27x27x277 mm |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,94 € Sin IVA
/ unidad
5,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días