Referencias
Beta Tools:1292 3X100
Rubix:798171456000
fabricante:012920006
EAN:8014230382609


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292 3X100-DESTORNILLADORES HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Cualidades
Screwdrivers for cross head Phillips® screws, chrome-plated, black tip
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 196 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,52 € Sin IVA
/ unidad
9,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días