MICROFRESA 1,00 MM L1=06,00 GRANO UF 2Z RADIAL 9475
Cortador monobloque Izar cutting tools sal
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:78440
Rubix:799061949000

Detalles de producto : MICROFRESA 1,00 MM L1=06,00 GRANO UF 2Z RADIAL 9475
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1 mm |
|---|---|
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 6 mm |
| Material de corte | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,52 € Sin IVA
/ unidad
44,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días