Referencias
Gühring:5531 9.000
Rubix:799283921000
fabricante:9055310090000
EAN:4031093635394

Detalles de producto : FRESA FRONTAL DIN6527 MDI FIRE Z3 9,0 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: tipo N, DIN 6527, 30°, con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta un máx. de 1,5 x D. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50 % superior.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: tipo N, DIN 6527, 30°, con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta un máx. de 1,5 x D. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50 % superior.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Fresas de carburo sólido
Carburo sólido de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Diseño: Type NH, DIN 6527, 30°, con corte central.
Aplicación: Se pueden utilizar para fresar chaveteros y ranuras de llave ajustadas, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta máx. 1.5 x D. El avance es aprox. un 50% mayor que con una fresa de 2 filos.
Carburo sólido de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 9 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 16 mm |
| Longitud total | 72 mm |
| Corte central | sí (con corte central) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa para ranuras (bohrnutenfräser) 3 dientes, tipo n, forma b (din 6527l) |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | grupos de material iso: p (acero, acero de alta aleación), m (acero inoxidable), k (fundición), n (aluminio y otros metales no ferrosos), s (aleaciones especiales/superaleaciones y titanio), h (acero endurecido y fundición dura). |
| Longitud, capacidad | 27.4 mm |
| Ángulo de corte | 9 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,44 € Sin IVA
/ unidad
79,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













