FRESA HSS CO8 D.20 MM 4Z TIALN M. WELDON
HSS Co8% Fresa ranurada, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:701501
GISS Cutline:867525
Rubix:799026113000
EAN:3660338215025


Resumen técnico
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.20 MM 4Z TIALN M. WELDON
Fresa ranurada HSS Co8%, serie corta, corte central, 4 ranuras TIALN DIN 844 N.
End mill HSS-Co8 4 flutes D 20.0 mm TiAlN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 20 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 38 mm |
| Longitud total | 104 mm |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,67 € Sin IVA
/ unidad
74,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días