FRESA METAL DURO D.16 MM 2Z M. CILINDRICO
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:843391
GISS Cutline:893396
Rubix:799085854000
EAN:3660338458750


Resumen técnico
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 16 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.16 MM 2Z M. CILINDRICO
Fresa de metal duro integral - Para aluminio y materiales no ferrosos - 2 cortes - Ángulo de hélice de 35°
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central Filo de corte
altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado Filo de corte
pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central Filo de corte
altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado Filo de corte
pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z14 MM MANGO CILINDRICO
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 45 mm |
| Longitud total | 100 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | sin revestimiento |
| Tipo | aluminio |
| Ángulo de hélice | 35 ° |
| Material de mecanizado | no ferroso/aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,46 € Sin IVA
/ unidad
91,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días