Referencias
GISS:880406
Rubix:798764232000
EAN:3660338338168

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 G-CUT NIT D
Guante de poliamida y HPPE recubierto 3/4 de nitrilo azul estanco y nitrilo negro rugoso en palma.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | fibras de polietileno de alto rendimiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,57 € Sin IVA
/ unidad
10,37 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
