Referencias
MAPA:579-7
Rubix:798288718000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 KRYTECH 579
Guante soporte textil sin costuras de fibras HDPE recubierto en palma de poliuretano blanco.
Protección estándar para manipulación complicada en entornos razonablemente limpios.
Apropiados para llevarlos a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión. Destreza excelente: forma anatómica. Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano.
Excelente sensibilidad táctil gracias a la extrema finura del guante.
Norma : EN388_4342B
Protección estándar para manipulación complicada en entornos razonablemente limpios.
Apropiados para llevarlos a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión. Destreza excelente: forma anatómica. Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano.
Excelente sensibilidad táctil gracias a la extrema finura del guante.
Norma : EN388_4342B
Aplicaciones
Industria mecánica y del papel.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,69 € Sin IVA
/ unidad
8,09 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h