Referencias
Ansell:11-280-16W
Rubix:799336474000
fabricante:11280160-W

Documentos
Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-40 CM/16 PUL 11-280 HYFLEX ANCHO
- La mejor tecnología de resistencia alcorte de su clase
La tecnología de resistencia al corte INTERCEPT™ ha sido probada para ofrecer un rendimiento igual o superior a los estándares del sector. Esta tecnología patentada por Ansell ofrece la mejor protección contra cortes de su clase y un mayor confort.
- El mejor confort de su clase
El diseño sin costuras y las opciones de anchura hacen de estos manguitos HyFlex® la mejor elección del trabajador para un confort durante todo el día.
Superior protection with unmatched comfort.
Cualidades
- La tecnología INTERCEPT™ de resistencia a los cortes proporciona la mejor protección contra cortes de su clase y una sensación suave y fresca para el trabajador
- El diseño sin costuras y las opciones de longitudes y anchuras garantizan un ajuste excelente y lo convierten en la opción nº 1 para la comodidad durante todo el día
- Los manguitos HyFlex® 11-280 & 11-281 INTERCEPT™ están diseñados para funcionar en combinación con cualquier guante resistente a cortes HyFlex®.
- Disponibles en dos versiones: Ancho y Estrecho
- Cumplen las normativas de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600
Aplicaciones
Reparación y sustitución de cristales|Manejo de chapas y paneles metálicos
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | 16 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | si |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Color | gris |
| Material | hppe yarn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días