DADB-S1-12-S101-150

Fuelle DADB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-12-S101-150
Rubix:799268102000
fabricante:553395
EAN:4052568095819
DADB-S1-12-S101-150 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro12 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-12-S101-150


Kit de fuelle DADB-S1-12-S101-150 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=22 mm, Tamaño=12, Rango de carrera=101 - 150 mm, Extensión de la varilla del pistón=48 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-12-S101-150 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, size=12, stroke range=101 - 150 mm, piston rod extension=48 mm, design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto34,8 g
Diámetro12 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Longitud máxima150 mm
93,01 € Sin IVA
/ unidad
112,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días