Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:439178
Rubix:799073768000
fabricante:439178

Documentos
Detalles de producto : CAMC V6-00212 42CR 764
Fuelle múltiple V6 00212 42 CR 764
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Material | cr |
| Longitud mínima | 22 mm |
| Longitud máxima | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,45 € Sin IVA
/ unidad
119,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
