DADB-V6-32-S10-50

Fuelle DADB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-32-S10-50
Rubix:798128146000
fabricante:553271
EAN:4052568196318
DADB-V6-32-S10-50 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-32-S10-50


Kit de fuelle DADB-V6-32-S10-50 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=38 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=10 - 50 mm, Extensión de la varilla del pistón=29 mm, Forma=redondo
Bellows kit DADB-V6-32-S10-50 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=38 mm, Bore size=32, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=29 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto61,46 g
Diámetro32 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima10 mm
Longitud máxima50 mm
100,73 € Sin IVA
/ unidad
121,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días