Referencias
Pferd Tools:KUD 0302/3 ALU
Rubix:798253096000
fabricante:21211095
EAN:4007220803714


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : KUD 0302/3 Z ALU KUD DE FORMA ESFERICA, ALU
PFERD ha desarrollado el dentado especial ALU para el trabajo sobre aluminio. Se caracteriza por una gran capacidad de arranque en todas las aleaciones de aluminio.
FRESA METAL DURO KUD 0302 ALU M3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | esférico kud |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 3 mm |
| Alcance | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,92 € Sin IVA
/ unidad
28,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días