Referencias
Pferd Tools:TRE 1220/8 Z3 PLUS
Rubix:798894848000
fabricante:21135128
EAN:4007220048979


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | gota tre |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO GOTA TRE 1220 D3P M8
Con las fresas de metal duro con diámetro de mango de 3, 6 y 8 mm se mecanizan por levantamiento de viruta de materiales de cualquier dureza. Esto es posible gracias a la óptima forma del dentado, al nº de dientes, al ángulo de ataque, al ángulo de salida de virutas y a la exacta rotación.
FRESA METAL DURO GOTA TRE 1220 D3P M8
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas situadas en lugares de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 8 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | gota tre |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,79 € Sin IVA
/ unidad
75,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días