Referencias
Pferd Tools:SPG 0613/3 MICRO
Rubix:798853732000
fabricante:21222773
EAN:4007220003909




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta afilada spg |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO SPG 0613 MICRO M3
Las muelas con mango de dureza M están fabricadas con aglomerante cerámico y una mezcla de grano abrasivo de corindón fino rojo oscuro y blanco. La dureza M pertenece a los aglomerantes agresivos. Es la más adecuada para la aplicación universal en superficies de materiales de acero y se caracteriza por la elevada agresividad de corte y capacidad de arranque. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 20-30 m/s en la utilización plana.
MUELA ZY 0810 6 ADW 80 M5V STEEL
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 3 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | ogiva de punta afilada spg |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Alcance | mecanizado de acabado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,36 € Sin IVA
/ unidad
40,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días