Referencias
Pferd Tools:HSS W 1213ST/6 Z3
Rubix:799004057000
fabricante:22471236
EAN:4007220059784


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cono truncado |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA HSS W 1213ST D3 M6
Las fresas HSS son especialmente adecuadas para desbarbar, achanflanar, limpieza de fundición y para el mecanizado de aluminio. También pueden usarse adecuadamente con máquinas de baja potencia en el nivel de revoluciones bajo. La tenacidad del acero de corte rápido (HSS) produce una gran estabilidad del corte de los dientes.
FRESA HSS ÁNGULOS HSS W 1213ST D3 M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cono truncado |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,85 € Sin IVA
/ unidad
24,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días