FRESA METAL DURO ESFERICA KUD 0807 D5 M6

Fresa mango MD esférica 5 6mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:KUD 0807/6 Z5
Rubix:798894915000
fabricante:21112656
EAN:4007220046913
PFERD KUD 0807/6 Z5

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalesférico kud
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO ESFERICA KUD 0807 D5 M6


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma esférica KUD, dentado 5

Aplicación: arranque de material fino y buenos acabados de superficies. Adecuado para el mecanizado de acero, hierro fundido, acero inoxidable (INOX) y materiales de alta temperatura como aleaciones a base de níquel y cobalto.

Forma esférica KUD
FRESA METAL DURO ESFÉRICA KUD 0807 D5 M6

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalesférico kud
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal8 mm
Alcanceuniversal
35,08 € Sin IVA
/ unidad
42,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días