FRESA METAL DURO D.10 MM 2Z M. CILINDRICO
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:893394
Rubix:799085856000
EAN:3660338458736


Resumen técnico
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.10 MM 2Z M. CILINDRICO
Fresa de metal duro integral - Para aluminio y materiales no ferrosos - 2 cortes - Ángulo de hélice de 35°
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central Filo de corte
altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado Filo de corte
pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central Filo de corte
altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado Filo de corte
pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z 10 MM MANGO CILINDRICO
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 25 mm |
| Longitud total | 75 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | sin revestimiento |
| Tipo | aluminio |
| Ángulo de hélice | 35 ° |
| Material de mecanizado | no ferroso/aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,99 € Sin IVA
/ unidad
58,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días