FRESA CARBURO D.06 MM 4Z OZMAX M. WELDON
fresa de metal duro de 4 hélices - serie corta - mango recto - recubrimiento ozmax
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:862818
Rubix:799025642000
EAN:3660338174674

Documentos
Detalles de producto : FRESA CARBURO D.06 MM 4Z OZMAX M. WELDON
fresa de metal duro de 4 hélices - serie corta - mango recto - recubrimiento ozmax
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 10 mm |
| Longitud total | 54 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | ozmax |
| Tipo | fresa de carburo de 4 filos (serie corta) |
| Ángulo de hélice | 35 ° |
| Longitud, capacidad | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,66 € Sin IVA
/ unidad
31,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días