FRESA CARBURO CORTA D.08 MM 4Z M. WELDON

4 flute carbide end mill - short series - weldon shank

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:862685
Rubix:799026079000
EAN:3660338173462
862685
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro8 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FRESA CARBURO CORTA D.08 MM 4Z M. WELDON


brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro8 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola8 mm
Número de dientes4
Longitud de corte20 mm
Longitud total60 mm
Corte centralno
Material de cortecarburo
Tipo4 flute carbide end mill - short series - weldon shank (hb)
Ángulo de hélice30 °
Material de mecanizadosteels / non-ferrous / stainless steels / cast iron
Longitud, capacidad20 mm
Ángulo de corte30 °
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,66 Sin IVA
/ unidad
23,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días