FRESA FRONTAL CORTA MDI DIN6527 MDI TIALN Z2 VASTAGO HB 5 MM
Fresa frontal corta MDI DIN6527 MDI TiALN Z2 vastago HB
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3634 5.000
Rubix:799285741000
fabricante:9036340050000
EAN:4031093672276

Detalles de producto : FRESA FRONTAL CORTA MDI DIN6527 MDI TIALN Z2 VASTAGO HB 5 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste P9, así como para el mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste P9, así como para el mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Fresas de carburo sólido
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de las herramientas sin recubrimiento. Posible el mecanizado en seco.
Diseño: Con corte central, aptas para taladrar.
Aplicación: Pueden utilizarse para fresado de chaveteros y ranuras de chaveta ajustadas P9, así como para mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de las herramientas sin recubrimiento. Posible el mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 6 mm |
| Longitud total | 54 mm |
| Corte central | sí (corte central) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire (tialn) |
| Tipo | fresa de ranura (2 dientes) (din 6527k, forma b) |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | aceros (hasta < 700 / < 1000 / < 1400 n/mm²), aceros inoxidables (férriticos/martensíticos, austeníticos, dúplex), fundiciones (gg/gts, ggg), titanio (> 850 n/mm²), aluminio (< 8% si). |
| Longitud, capacidad | 6 mm |
| Ángulo de corte | 9 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,68 € Sin IVA
/ unidad
32,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












