FRESA ESFERA DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HA 12 MM
Fresa esfera DIN6527 MDI FIRE Z2 vastago HA MDI TiALN inoxidable MDI TiALN 35 - 38 grados
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5585 12.000
Rubix:799285374000
fabricante:9055850120000
EAN:4031093779746

Detalles de producto : FRESA ESFERA DIN6527 MDI FIRE Z2 VASTAGO HA 12 MM
Fresas esféricas
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado en copiado y de ranuras, así como para el mecanizado universal.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado en copiado y de ranuras, así como para el mecanizado universal.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 22 mm |
| Longitud total | 83 mm |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire coating |
| Tipo | ball end mill (full radius) solid carbide (vhm), din 6527 l, type n, 2 teeth, fire coating |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | machining of steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous metals, aluminum alloys, superalloys and titanium alloys. |
| Longitud, capacidad | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,65 € Sin IVA
/ unidad
86,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












