FRESA FRONTAL SL EXTRA- LARGA WN MDI FIRE Z4 3 MM
Fresa frontal SL extra- larga WN MDI FIRE Z4
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5556 3.000
Rubix:799285603000
fabricante:9055560030000
EAN:4031093641616

Detalles de producto : FRESA FRONTAL SL EXTRA- LARGA WN MDI FIRE Z4 3 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También es adecuada para el rebordeado y el acabado.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de contornos, así como para el mecanizado universal. También es adecuada para el rebordeado y el acabado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 3 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 20 mm |
| Longitud total | 75 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa con vástago |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero, hierro fundido, titanio |
| Longitud, capacidad | 20 mm |
| Ángulo de corte | 45 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,29 € Sin IVA
/ unidad
49,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












