Referencias
GISS Cutline:893241
Rubix:799194062000
EAN:3660338457333

Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.08 MM 3Z CUPP M. CILINDRICO
Fresa de metal duro integral - 3 cortes - Ángulo de hélice de 30°
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Recubrimiento CUPP - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de materiales
Muy adecuada para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Para operaciones de acabado y desbaste ligero
FRESA METAL DURO 3Z 8 MM CUPP MANGO CILINDRICO
Cualidades
Estabilidad del filo de corte optimizada
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 20 mm |
| Longitud total | 60 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | copp, multimaterial |
| Tipo | estándar |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,60 € Sin IVA
/ unidad
32,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días