FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 1 MM
Fresa de ranuras SL larga WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5574 1.000
Rubix:799285682000
fabricante:9055740010000
EAN:4031093660662

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 1 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | ha |
| Diámetro de cola | 3 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 2 mm |
| Longitud total | 38 mm |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | mini groove cutter (end mill), 3 teeth |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | aluminum and other non-ferrous metals (iso group n) |
| Longitud, capacidad | 3.4 mm |
| Ángulo de corte | 12 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












