FRESA FRONTAL CORTA MDI DIN6527 MDI TIALN Z2 VASTAGO HB 16 MM
Fresa frontal corta MDI DIN6527 MDI TiALN Z2 vastago HB
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3634 16.000
Rubix:799284341000
fabricante:9036340160000
EAN:4031093672344

Detalles de producto : FRESA FRONTAL CORTA MDI DIN6527 MDI TIALN Z2 VASTAGO HB 16 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste P9, así como para el mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste P9, así como para el mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Fresas de carburo sólido
Velocidad de corte aprox. 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Posible mecanizado en seco.
Diseño: Con corte central, aptas para taladrado.
Aplicación: Pueden utilizarse para fresado de chaveteros y ranuras de chaveta ajustadas P9, así como para mecanizado universal.
Velocidad de corte aprox. 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Posible mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 16 mm |
| Longitud total | 82 mm |
| Corte central | sí (corte central / zentrumschnitt) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire (recubrimiento pvd multicapa tin-tialn) |
| Tipo | fresa para ranuras (2 dientes) / din 6527k / tipo n / forma a / corte a derechas |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero (incluido el acero de alta aleación), acero inoxidable, hierro fundido, aluminio y otros metales no férreos, aleaciones especiales/superaleaciones y titanio, acero endurecido. |
| Longitud, capacidad | 34 mm |
| Ángulo de corte | 9 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,88 € Sin IVA
/ unidad
142,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












