FRESA FRONTAL 5,00 MM LARGA MDI ALTIN+ Z3 45 VASTAGO HB
Fresa frontal, larga MDI AlTiN+ Z3 45 grados vastago HB
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:23400500, 9191990500
Rubix:799280404000
fabricante:4317784742313
EAN:4317784742313
Detalles de producto : FRESA FRONTAL 5,00 MM LARGA MDI ALTIN+ Z3 45 VASTAGO HB
Fresa frontal de metal duro integral universal
Características: DIN 6527, con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: adecuada para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior. La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: DIN 6527, con corte central, adecuada para taladrar.
Aplicación: adecuada para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior. La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,32 € Sin IVA
/ unidad
17,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












