FRESA CARBURO CORTA D.03 MM 2Z M. WELDON

2 flute carbide end mill - short series - weldon shank

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:862585
Rubix:799026087000
EAN:3660338172540
862585
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro3 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FRESA CARBURO CORTA D.03 MM 2Z M. WELDON


brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro3 mm
Tipo de colaweldon
Diámetro de cola6 mm
Número de dientes2
Longitud de corte6 mm
Longitud total50 mm
Corte centralyes
Material de cortecarburo
Tipocarbide end mill - short series - 2 flutes - weldon shank
Ángulo de hélice30 °
Material de mecanizadosteels / non-ferrous / stainless steels / cast iron
Longitud, capacidad6 mm
Ángulo de corte30 °
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,56 Sin IVA
/ unidad
12,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días