FRESA METAL DURO D.03 MM 2Z M. CILINDRICO

FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:843379
GISS Cutline:893389
Rubix:799085861000
EAN:3660338458682
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro3 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO D.03 MM 2Z M. CILINDRICO


Fresa de metal duro integral - Para aluminio y materiales no ferrosos - 2 cortes - Ángulo de hélice de 35°
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central Filo de corte
altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado Filo de corte
pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z 3 MM MMANGO CILINDRICO

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro3 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola6 mm
Número de dientes2
Longitud de corte8 mm
Longitud total50 mm
Corte centralsí
Material de cortecarburo
Revestimientosin revestimiento
Tipoaluminio
Ángulo de hélice35 °
Material de mecanizadono ferroso/aluminio
14,14 € Sin IVA
/ unidad
17,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días