FRESA HSS CO8 D.14 MM 2Z TIALN M. WELDON
broca de ranura de 2 aristas de corte - hss co8% - serie corta - recubrimiento de tialn
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:7978687
GISS Cutline:867470
Rubix:799026092000
EAN:3660338214516

Documentos
Detalles de producto : FRESA HSS CO8 D.14 MM 2Z TIALN M. WELDON
DIN 327 N.
DIN 327 N.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 16 mm |
| Longitud total | 73 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | acero, aluminio, cobre, bronce, latón |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,36 € Sin IVA
/ unidad
39,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días