Referencias
Gühring:5531 6.000
Rubix:799283923000
fabricante:9055310060000
EAN:4031093579391

Detalles de producto : FRESA FRONTAL DIN6527 MDI FIRE Z3 6,0 MM
Fresa frontal de metal duro integral
Características: tipo N, DIN 6527, 30°, con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta un máx. de 1,5 x D. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50 % superior.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Características: tipo N, DIN 6527, 30°, con corte al centro.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta un máx. de 1,5 x D. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50 % superior.
Metal duro integral de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apta para el mecanizado en seco.
Fresas de carburo macizo
Carburo sólido de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Diseño: Type NH, DIN 6527, 30°, con corte central.
Aplicación: Pueden utilizarse para fresar ranuras para chavetas y ranuras ajustadas para chavetas, así como para mecanizado universal. Para profundidades de fresado de hasta máx. 1.5 x D. La alimentación es aprox. un 50% mayor que con una fresa de 2 filos.
Carburo sólido de grano ultrafino.
Velocidad de corte aprox. un 50% mayor que con herramientas no recubiertas. Posible mecanizado en seco.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 10 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí (apto para taladrar / inmersión) |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de ranurar/taladrar (bohrnutenfräser) 3 dientes |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | acero, acero de alta aleación (iso p); acero inoxidable (iso m); fundición gris, fundición de grafito esferoidal y fundición maleable (iso k); aluminio y otros metales no férricos (iso n); aleaciones especiales, superaleaciones y de titanio (iso s); acero endurecido y fundición dura (iso h) |
| Longitud, capacidad | 21 mm |
| Ángulo de corte | 9 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,64 € Sin IVA
/ unidad
34,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













