FRESA CARBURO D.03 MM 2Z M. WELDON <<DESCATALOGADO>>
Fresa de carburo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:855654
Rubix:799026043000
EAN:3660338110337

Documentos
Detalles de producto : FRESA CARBURO D.03 MM 2Z M. WELDON <<DESCATALOGADO>>
Fresa de carburo corte aluminio 2 dientes vástago weldon serie normal
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 8 mm |
| Longitud total | 57 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Tipo | carbide end mill for aluminium (2 flutes, weldon shank, standard series) |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | no ferrosos |
| Longitud, capacidad | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días