FRESA METAL DURO 2Z CABEZA ESFERICA
Diámetro | 3 mm |
---|---|
Tipo de cola | CILÍNDRICO |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 2 |
Longitud de corte | 6 mm |
Longitud total | 50 mm |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Material de mecanizado | ACERO/ACERO INOXIDABLE/HIERRO FUNDIDO/NO FERROSO/DURO |
Corte central | SÍ |
Tolerancia | e8 |
Tipo | PUNTA REDONDEADA |
Revestimiento | COPP, MULTIMATERIAL |
Material del cuerpo | Carburo |
Entrega estimada (15) días