FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 7,75 MM
Fresa de ranuras SL larga WN MDI FIRE
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5574 7.750
Rubix:799284716000
fabricante:9055740077500
EAN:4031093660822

Detalles de producto : FRESA DE RANURAS SL LARGA WN MDI FIRE 7,75 MM
Fresa pequeña de metal duro integral
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.
Características: con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, así como para el mecanizado universal. En comparación con un modelo de 2 filos, el avance es aprox. un 50% superior.
La espiral de 45° permite obtener un corte suave y superficial y lográndose así una gran calidad de superficie. Evita la formación de rebabas en los cantos de corte.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 7.75 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | hb |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 12 mm |
| Longitud total | 55 mm |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | mini slot cutter (3 teeth) |
| Ángulo de hélice | 45 ° |
| Material de mecanizado | steel |
| Longitud, capacidad | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,69 € Sin IVA
/ unidad
44,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












